WCS4881WK コスモシリーズ 高シールドテレビコンセント 送り用 Panasonic(パナソニック) 41038383

WCS4881WK コスモシリーズ 高シールドテレビコンセント 送り用 Panasonic(パナソニック) 41038383 WCS4881WK コスモシリーズ 高シールドテレビコンセント 送り用 Panasonic(パナソニック) 41038383

コスモシリーズ 高シールドテレビコンセント 送り用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41038383 品番WCS4881WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト タイプ1端子タイプ 方式送り配線方式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41038383 WCS4881WK 70336796 WCS4811W 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 1個 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41038383
2020-11-12
用途:
TV配線
教育・研究機関

テレビコンセントには色々な種類があり素人には分かりずらい
電源挿入型や電流通過形があるのも知らずモノタロウの表示には無いのでメーカーのホームページで調べた。
このコンセントは電流通過形で当日出荷だったので注文したが問題なく使えたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする