Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の テレビ受信用機器
Panasonic(パナソニック)の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
Panasonic(パナソニック)の アンテナ端子
ホーム用テレビコンセント 送り用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41038636
品番
WCS47612K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
送り配線用
タイプ
2端子タイプ
定格
適用周波数帯:10MHz〜2150MHz
方式
送り配線方式/入力-TV接続口間電流通過形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41038636
WCS47612K
70336753
WCS4811
埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41038636
WCS47612K
84920316
WCS4711
FC埋込ホーム用高シールドテレビコン(送り配線用)
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です