MUB40TF-45DZ MU Series(MUB40TF) SMC 41038987 MUB40TF-45DZ MU Series(MUB40TF) SMC 41038987

MU Series(MUB40TF)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41038987 品番 MUB40TF-45DZ
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)45 作動方式(D) 複動形 ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする