MUB40TF-20SZ MU Series(MUB40TF) SMC 41039005 MUB40TF-20SZ MU Series(MUB40TF) SMC 41039005

MU Series(MUB40TF)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41039005 品番 MUB40TF-20SZ
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)20 作動方式(S) 単動押出し形 ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする