曜日別特売
MUF25-10DZ MU Series(MUF25) SMC 41040378

 

MUF25-10DZ MU Series(MUF25) SMC 41040378
MUF25-10DZ MU Series(MUF25) SMC 41040378

MU Series(MUF25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)10
作動方式(D) 複動形
内容量1個注文コード41040378品番MUF25-10DZ
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする