SMC
MU Series(MUF25)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
85
10
15
40
45
5
85
125
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(T) 単動引込み形
(S) 単動押出し形
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41040432
品番
MUF25-85DZ
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
85
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端形状
(-) めねじ
CADデータダウンロード