日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41041395 品番ESMG500ELL220ME11D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
仕様
静電容量 = 22μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
直径 = 5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
リードピッチ = 2mm
構造 = ラジアル
シリーズ = SMG
許容差(プラス) = +20%
315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする