曜日別特売
MUWB25-25DMZ MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB25) SMC 41041464

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MUWB25)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)25
ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード41041464品番MUWB25-25DMZ
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式(D) 複動形ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする