日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,0.68μF ±20%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41044563 品番KTD101B684M32A0T00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
静電容量 = 680nF
電圧 = 100V dc
取り付けタイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±20%
寸法 = 5 x 3.5 x 6mm
長さ = 5mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 6mm
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
端子タイプ = スルーホール実装
セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする