仕様
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dc
コンタクト材質 = 銅合金、金めっき
ポジション数 = 10
装着タイプ = PCB
アクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュ
パッケージスタイル = DIP
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -25℃
動作温度範囲 = -25 → +85℃
絶縁耐力 = 250V ac
ロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4736:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする