日本電産コパル電子 光学式エンコーダ,パルス数:25

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41050233 品番REC16A25-201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
パルス数 = 25
エンコーダ信号 = デジタル方形波
供給電圧 = 5V dc
軸径 = 6 mm
取り付け穴径 = 9mm
取り付けタイプ = スルーホール
シャフトスタイル = フラット
光学式エンコーダ REC16シリーズ. 樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする