半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.125W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41050626 品番SM-3W 10k Ohm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様
最大抵抗 = 10kΩ
回転数 = 11
取り付けタイプ = 表面実装
定格電力 = 0.125W
終端スタイル = J-フック
長さ = 3.9mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 4.2mm
寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm
軸径 = 1.3 mm
許容差 = ±20%
温度係数 = ±100ppm/℃
Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free construction
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする