フジソク トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41052069 品番ATE2G-2F3-10-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990
種類トグル 極数2極 使用温度範囲(℃)-20〜85 シリーズATE 定格電圧(V)(最大)AC/DC60、(最小)AC/DC0.02 端子形状PC端子 ブラケットなし 絶縁抵抗(MΩ)(最小)500(DC500V) 保存温度範囲(℃)-40〜85 定格電流(mA)(最大)50、(最小)0.001 操作部形状フラットトグル スイッチ特性(ON)-OFF-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応 回路構成DPDT 耐電圧(V/min)AC250 最大接触抵抗(mΩ)50(AC200μV 1.5mA) 機械的寿命(万回)3 電気的寿命(万回)最大定格:1、0.4VA:3 接触機構クリップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする