機器用キャップ・コンセント

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41053101 品番 WCH2303W
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
定格6A 250V タイプ3極キャップ 結線方式巻締端子式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41053092
2022-09-03
用途:
機械のメンテナンス
製造業

このサイズで微弱な200Vの差し込みが欲しいので購入
メス側はしっかりしている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする