HD661WH デジタルヘルスメーター タニタ 41060187 HD661WH デジタルヘルスメーター タニタ 41060187 HD661WH デジタルヘルスメーター タニタ 41060187 HD661WH デジタルヘルスメーター タニタ 41060187

デジタルヘルスメーター

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41060187 品番HD661WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。

付属品単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅280×高さ35×奥行280 ホワイト 測定範囲0 〜 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約990(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0〜100kgまで)、200g(100〜150kg) 最小表示(g)100 本体質量(g)約990(電池含) 消費電流(mA)最大20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅280×高さ35×奥行280
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41060187 HD661WH 18376307 HD-671-WH 画像準備中 デジタルヘルスメーター タニタ 1台 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:187344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41060187
2022-11-07
用途:
故障取換用
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた製品が壊れたので、購入。 タニタ製品ですし、品質なども不安感は
まったくありません。 (ほぼ同時に、2台購入しました)

1人が参考にしています
対象商品:
41060187
2022-07-17
用途:
健康管理

シンプルに体重を測るだけ、載るだけで簡単便利。
電池も付属してて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
41060187
2022-10-10
用途:
体重測定
医療・福祉・介護関連業

リーズナブルで正確に測定できるので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41060187
2021-09-22
用途:
体重測定
訪問マッサージはむら 様 (医療・福祉・介護関連業)

単純で、分かりやすい
軽くて、持ち運びに便利
値段が、手頃でいい

1人が参考にしています
対象商品:
41060187
2021-02-18
用途:
体重測定

値段からして、十分な性能です。それに正確です。正確さを求めるには
フローリングかコンクリートの上で水平を出しましょう。

3人が参考にしています
対象商品:
41060187
2020-12-23
用途:
重量測り
卸売・小売業

表示も見やすく余計な機能もない為、シンプルでいい商品です。

対象商品:
41060187
2020-12-03
用途:
日々の体重測定
卸売・小売業

のるだけのシンプルな機能で価格も安く満足しています。

1人が参考にしています
2020-05-07
用途:
体重を測る
その他業種

健康管理に必要なものは、毎日の体重測定も重要です。厚さはちょうどタンスの下に置くことができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする