デジタルクッキングスケール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41060293 品番KD184NWH
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

最大計量2kgまで1g単位で計量可能。
折りたたんで立て置き収納できます。

最大計量(g)2000 ホワイト 付属品単4乾電池2本 材質ABS 寸法(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133) 測定範囲0 〜 2000g 材質(本体)ABS、PET 質量(g)約277(乾電池含む) 種類デジタルスケール 電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本 ひょう量(kg)2 電源DC3V 単4乾電池2本使用 最小表示(g)1(0〜2000まで) 本体質量(g)約325(電池含む) 計量皿寸法(mm)約幅140×奥行140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×130×28(クローズ時:133×130×42) 最小目盛1g 電池寿命(連続時間)約30 保証期間1年 最大計量(kg)2 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅130×高さ28×奥行206(計量皿:約幅140×奥行140、クローズ時:約幅130×高さ42×奥行133) ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41060293
2022-12-23
用途:
料理のgを計るため
運輸・通信業

シンプルな表示と操作性の簡単さで手軽に計測ができます。

対象商品:
41060293
2013-05-09
用途:
肥料の比重をはかる

正確に量れて、満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする