動作方式-
アクチュエータの種類調整ローラレバー形
仕様条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
オプション二重シール
種別-
形状-
サイズM4
タイプストレート
使用温度範囲(℃)-5〜70(氷結しないこと)
保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
ケーブル長(m)2
端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
先端径-
耐電圧同極端子間:1000V 50/60Hz 1分間(標準動作特性形)・AC600V 50/60Hz 1分間(高感度メーラレバー形)、各端子と非充電金属部間:2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1分間(アース端子付Gのみ)
定格絶縁電圧(V)AC125/250
コード長さ(m)2
倍率-
適合サイズ(Φmm)-
定格周波数(Hz)45〜65およびd.c.
検出距離-
出力形態-
電源電圧(V)-
構成投受ともΦ1.4
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 IEC 60947-5-1
適合パイプ径(Φmm)-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
耐熱温度(℃)-
焦点距離(mm)-
最小スポット径(Φmm)-
設定表示-
指向角(°)-
許容操作速度1.7mm/s〜0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
許容操作頻度120回/min以下
接点材質標準負荷形:銀りベット、微少負荷形:銀に金めっき リベット
短絡保護装置TUVヒューズF10A(IEC60127)/CQC銀接点速断ヒューズ:15A、金接点速断ヒューズ:3A/TUV
定格インパルス耐電圧(kV)各端子とアース間:2.5、同極端子間:2.5
接触形式二回路双断
汚染度(使用環境)汚損度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
測定エリア寸法-
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
定格通電電流(A)銀接点:10、金めっき接点:1
動作に必要な力(OF)(N)13.4
レンズ有効径(mm)-
電気的寿命(定格負荷)標準負荷形内部スイッチ:50万回以上、定格負荷/標準負荷二重シール形内部スイッチ:20万以上、定格負荷/微少負荷形内部スイッチ:200万回以上、定格負荷(開閉頻度20回/minの時)
機械的寿命1000万回以上
強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き:100N以上
抵触抵抗(初期値)標準負荷形:50mΩ以下(DC6〜8V 通電電流1A 電圧降下法)、微少負荷形:100mΩ以下(DC6〜8V 通電電流0.1A 電圧降下法)、コネクタ:40mΩ以下(コードなど固定抵抗は除く)
最小使用電圧(V)24/12(標準負荷形)、5(微少負荷形)
最小使用電流(mA)10/20(標準負荷形)、10(微少負荷形)
各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)
動作までの動きPT標準形20°
動作距離(mm)-
動作形態-
全体の動きT.T(参考)標準形トラベル50°
推奨締付トルク(N・m)本体:前面5〜6(M5六角穴付ボルト)/裏面5〜6(M6ねじ)、レバー:4〜5.2(M5角穴付きボルト)、端子:1.0〜1.4(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)、カバー:1.3〜1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじ)、ヘッド:0.8〜1.2(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)、フクロナット:2〜3(M22ねじ、3LS用)、ピアノ線レバー:0.6〜0.8(M3六角止めねじ)、コネクタ締付け:0.4〜0.6(M12リング)
応差の動き(MD)-
定格使用電圧(V)AC120/240、DC30
使用湿度範囲(%RH)98以下