動作方式-
アクチュエータの種類ローラレバー形
仕様-
オプションLEDランプ付きAC/DC 12〜125V
種別-
形状-
サイズM4
タイプストレート
使用温度範囲(℃)-10〜70(氷結しないこと)
保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
ケーブル長(m)2
端子形状M4ねじ(スイッチ端子ねじ)
先端径-
耐電圧同極端子間:1000V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部間:2000V 50/60Hz 1分間
定格絶縁電圧(V)-
コード長さ(m)2
倍率-
適合サイズ(Φmm)-
定格周波数(Hz)-
検出距離-
出力形態-
電源電圧(V)-
構成コア構成Φ1
準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1
適合パイプ径(Φmm)-
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)
耐熱温度(℃)-
焦点距離(mm)-
最小スポット径(Φmm)-
設定表示-
指向角(°)-
許容操作速度1.7mm/s〜0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
許容操作頻度120回/min以下
接点材質銀 リベット
短絡保護装置-
定格インパルス耐電圧(kV)-
接触形式二回路双断
汚染度(使用環境)-
耐衝撃(m/s2)300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
測定エリア寸法-
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
定格通電電流(A)-
動作に必要な力(OF)(N)8.9
レンズ有効径(mm)-
電気的寿命(定格負荷)-
機械的寿命3000万回以上
強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、コード引き抜き:100N以上
抵触抵抗(初期値)接点:50mΩ以下(DC6〜8V 通電電流1A、電圧降下法で測定)、コネクタ:40mΩ以下(コード等固定抵抗は除く)
最小使用電圧(V)DC24
最小使用電流(mA)10
各種認証UL/CSA/GB
動作までの動きPT標準形20°
動作距離(mm)-
動作形態-
全体の動きT.T(参考)ハイオーバートラベル80°
推奨締付トルク(N・m)本体:5〜6(M5六角穴付ボルト)、カバー:1.3〜1.7(M4ねじ)、ヘッド:0.8〜1.2(M3.5ねじ)、レバー:4〜5.2(M5ねじ)、端子:1.3〜1.7(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)
応差の動き(MD)-
定格使用電圧(V)-
使用湿度範囲(%RH)98以下