定格電圧(V)AC125、250、480、DC125、250
定格(A)20
用途大きな電流解放を必要とする場合、またソレノイド・ランプなどの突入電流の大きな回路に最適です。
アクチュエータの種類ピンプランジャ
接点間隔0.5mm
端子ねじM4
取得規格UL/CSA
動作に必要な力(OF)(N)3.89〜6.12
戻りの力(N)2.79最小
動作までの動きPT1.3最大
動作位置OP(mm)16.3±0.4
回路構成単極双投(SPDT)
動作後の動き(OT)0.25最小
応差の動き(MD)0.05〜0.19