ヒロセ電機 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 基板対基板、電線対基板 2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41066157 品番DF3EA-2P-2H(21)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
仕様
シリーズ = DF3
ピッチ = 2mm
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電圧 = 250 V ac
ヒロセ電機DF3シリーズ2.00 mmSMT基板ヘッダコネクタ. DF3シリーズ2.00 mm SMT基板ヘッダは低プロファイル設計で、垂直及びライトアングル構成のものを用意しています。これらのヘッダのハウジングは、かん合相手のDF3ソケットへの確実な接続を実現するフリクションロック機構を備えています。これらのDF3基板ヘッダは、基板上での正確な配置のための基板実装ボスを備えています。ハウジングの両側にある補強金具により、基板にしっかりと固定し、はんだ接合部の剥がれを防止することができます。. 特長と利点. 低プロファイル設計 確実なかん合接続を実現するフリクションロック機構 基板上に正確に配置できる基板実装ボス 補強金具により基板に確実に取り付け. 用途. これらのDF3シリーズ2.00 mm基板SMTヘッダコネクタは、事務機器で使用するのに適しています。用途には、コピー機やプリンタがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする