ヒロセ電機 丸形コネクタ RPC2シリーズ, 接触コンタクト:メス, 3極 オス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41068047 品番RPC2-12P-3S(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
コンタクト数 = 3
プラグ/ソケット = プラグ
端子方法 = はんだ
シェルサイズ = 12
定格電流 = 5A
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 250 V ac
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
シリーズ = RPC2
ハウジング材質 = ナイロン
動作温度 Min = -10℃
RPC1 and RPC2 Series Circular Plastic Connectors. RPC1 and RPC2 series circular plastic connectors with a unique push-on one-touch locking mechanism for easy coupling. These RPC1 and RPC2 series circular plastic connectors offer stable performance and are suitable for use in light weight, low cost consumer electronic equipment.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする