種類ファイバユニット
検出方式透過型
検出距離(mm)50(HPX-EG00/01-nL)、42(HPX-EG00/01-SF)、29(HPX-EG00/01-Ft)、110(HPX-EG50/51-HP)、95(HPX-EG50/51-nL)、41(HPX-EG50/51-Ft)
ヘッド形状-
曲げ半径(mm)1
ケーブル長(m)2
コード長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-30〜70
仕様二重シール+LED、折れない、フリーカット
動作に必要な力(OF)(N)8.9
動作までの動きPT高感度形10°
動作形態-
出力形態-
タイプストレート、ねじ
応差の動き(MD)-
適応-
適合-
サイズM3
材質(本体)-
先端径-
適合サイズ(Φmm)-
検出距離50mm(HPX-EG00/01-nL)、42mm(HPX-EG00/01-SF)、29mm(HPX-EG00/01-Ft)、110mm(HPX-EG50/51-HP)、95mm(HPX-EG50/51-nL)、41mm(HPX-EG50/51-Ft)
光源-
構成コア径Φ0.5
適合パイプ径(Φmm)-
耐熱温度(℃)-
材質(ケーブル)-
焦点距離(mm)-
最小スポット径(Φmm)-
指向角(°)-
測定エリア寸法-
レンズ有効径(mm)-
材質(ブラケット)-
組み合せ適合品番-
最小検出物体(mm)Φ0.005