ファイバユニット HPF シリーズ

(1件のレビュー)
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 ヘッド形状- 検出距離(mm)20(HPX-EG00/01-nL)、16(HPX-EG00/01-SF)、11(HPX-EG00/01-Ft)、41(HPX-EG50/51-HP)、35(HPX-EG50/51-nL)、15(HPX-EG50/51-Ft) 検出距離20mm(HPX-EG00/01-nL)、16mm(HPX-EG00/01-SF)、11mm(HPX-EG00/01-Ft)、41mm(HPX-EG50/51-HP)、35mm(HPX-EG50/51-nL)、15mm(HPX-EG50/51-Ft) 注文コード41068255 品番HPF-T026
参考基準価格(税別)¥22,210 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は検出方式・ヘッド形状・検出距離など85種類から選べます 他の種類を見る

幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。

種類ファイバユニット 検出方式透過型 検出距離(mm)20(HPX-EG00/01-nL)、16(HPX-EG00/01-SF)、11(HPX-EG00/01-Ft)、41(HPX-EG50/51-HP)、35(HPX-EG50/51-nL)、15(HPX-EG50/51-Ft) ヘッド形状- 曲げ半径(mm)1 ケーブル長(m)2 コード長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-30〜70 仕様折れない、フリーカット 動作に必要な力(OF)(N)8.9 動作までの動きPT標準形20° 動作形態- 出力形態- タイプサイドビュー 応差の動き(MD)- 適応- 適合- サイズ- 材質(本体)- 先端径Φ1 適合サイズ(Φmm)2.5 検出距離20mm(HPX-EG00/01-nL)、16mm(HPX-EG00/01-SF)、11mm(HPX-EG00/01-Ft)、41mm(HPX-EG50/51-HP)、35mm(HPX-EG50/51-nL)、15mm(HPX-EG50/51-Ft) 光源- 構成コアΦ0.5 適合パイプ径(Φmm)- 耐熱温度(℃)- 材質(ケーブル)- 焦点距離(mm)- 最小スポット径(Φmm)- 指向角(°)- 測定エリア寸法- レンズ有効径(mm)- 材質(ブラケット)- 組み合せ適合品番- 最小検出物体(mm)Φ0.005
関連資料:(3.16MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41068072
2018-11-16
用途:
弊社の装置で使用

特殊受注品でメーカー納期実働60日という商品なのに、
この納期で入るのが驚きました素晴らしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする