種類ファイバユニット
検出方式透過型
検出距離(mm)6(HPX-EG00/01-nL)、5(HPX-EG00/01-SF)、3(HPX-EG00/01-Ft)、14(HPX-EG50/51-HP)、12(HPX-EG50/51-nL)、5(HPX-EG50/51-Ft)
ヘッド形状-
曲げ半径(mm)4
ケーブル長(m)0.5
コード長さ(m)0.5
使用温度範囲(℃)-30〜70
仕様耐食形
動作に必要な力(OF)(N)26.7
動作までの動きPT1.7mm
動作形態-
出力形態-
タイプストレート、円柱
応差の動き(MD)-
適応-
適合-
サイズ-
材質(本体)-
先端径1.5
適合サイズ(Φmm)3
検出距離6mm(HPX-EG00/01-nL)、5mm(HPX-EG00/01-SF)、3mm(HPX-EG00/01-Ft)、14mm(HPX-EG50/51-HP)、12mm(HPX-EG50/51-nL)、5mm(HPX-EG50/51-Ft)
光源-
構成コア径Φ0.125
適合パイプ径(Φmm)-
耐熱温度(℃)-
材質(ケーブル)-
焦点距離(mm)-
最小スポット径(Φmm)-
指向角(°)-
測定エリア寸法-
レンズ有効径(mm)-
材質(ブラケット)-
サイズ(Φmm)1.5
組み合せ適合品番-
最小検出物体(mm)Φ0.005