JST 圧着端子コンタクト メス,300mm SHシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41069797 品番SH3-SS5-28300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
ジェンダー = メス
併用 = SHコネクタハウジング
シリーズ = SH
最小ワイヤサイズmm2 = 0.03mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2
最小ワイヤサイズAWG = 32AWG
最大ワイヤサイズAWG = 28AWG
最大接触抵抗 = 20mΩ
最低使用温度 = -25℃
最高使用温度 = +85℃
終端済みの圧着リード線. 終端済みの30 AWG UL1571ケーブル、SSH-003T-P0.2 JSTコンタクト付き、1 mmピッチ圧着端子ハウジングで使用、代表品番: ; 311-6502 311-6502. 長さ150 mm ( ; 311-6647 311-6647 、 ; 311-6653 311-6653 )と300 mm ( ; 311-6669 311-6669 、 ; 311-6675 311-6675 )のものを用意 フリーエンドは5mmをストリップ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41069797
2020-02-12
用途:
電子工作
製造業

問題なく使用できた。次の機会があればまた購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする