JST コネクタハウジング メス 25極 1列 2.5mm NHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41070025 品番H25P-SHF-AA
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,8981,598
仕様
コンタクト数 = 25
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
ジェンダー = メス
シリーズ = NH
併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 66.2mm
幅 = 6.4mm
深さ = 14.7mm
ハウジング材質 = ナイロン
JST NHシリーズ2.5 mmソケットA. 保護されている折り返しビームコンタクトで高接触圧を実現し、過剰応力を阻止することができます。両面接触を実現しています。一体成形ヘッダと幅広の頑丈なポストを備えています。このヘッダには、トップ、サイド、ボトムの3種類のエントリ構成が用意されています。. 特長 / 利点. 優れた折り返しビーム構造 両面接触 幅広の頑丈なポスト 一体成形ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする