JST FPC / FFC コネクタ, メス, 14極, 1.25mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41070953 品番14FE-BT-VK-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様
コンタクト数 = 14
コンタクト材質 = 銅合金
ピッチ = 1.25mm
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 1A
定格電圧 = 200 V ac/dc
行数 = 2
コンタクトめっき = 錫, 鉛
最低使用温度 = -25℃
1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 → 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 100 V ac/dc 定格電流: 1 A 初期の接触抵抗: ; 20 mΩ 低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする