JST FPC / FFC コネクタ, メス, 12極, 1mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41071328 品番12FMZ-BT (LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
コンタクト数 = 12
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 1mm
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 50 V ac/dc
行数 = 1
コンタクトめっき = 銅の上に錫
最低使用温度 = -25℃
JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 mΩ ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする