仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 4mm
ジェンダー = メス
シリーズ = BH
併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 9.8mm
幅 = 3.2mm
深さ = 8.8mm
ハウジング材質 = ナイロン
BHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能
RoHS指令(10物質対応)対応