JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41071766 品番FVDDF2-250A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
シリーズ = FVDDF
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ビニール
最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2
コネクタタイプ = Tab
最小ワイヤサイズAWG = 16AWG
最大ワイヤサイズAWG = 14AWG
タブサイズ = 6.35 x 0.8mm
色 = 青
コンタクト材質 = 銅
JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3555:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする