アルティメット温湿度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41072437 品番CTH-01U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付

用途
室内や作業環境の温湿度管理に
空調メンテナンスに
精度
温度:±0.5℃(+10〜+45℃)/±2℃(左記以外)
、湿度:±2.5%RH(10〜90%RH)/±5%RH(左記以外)
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2129 測定範囲温度:0〜60℃、湿度:5〜95%RH 質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池 2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃)0〜60 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5〜95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20〜60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方法ハンディタイプ 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする