測定範囲(hPa)0〜100
用途絶対圧計測に
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2137
質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±0.03hPa(0〜0.30hPa)、±0.05hPa(0.31〜1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.01hPa
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応