草焼カセットバーナー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41072683 品番KYC-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。
炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。

使用ガス
KYB-250・G300
PG300(ハイパワーボンベ)
火炎の長さ(mm)約250 火炎温度(℃)1300(1370) 燃焼時間(分)約40-60(35-50) 用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。 質量(g)295 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)646×42×150 火口径(mm)Φ30 熱量(kw)5.8(6.9)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-03-08
用途:
はんだづけ前の予熱
荒川製作所 様

大きめで厚みもある製品をはんだづけするのに電気ごてだけでは熱量が
足りないので予熱用バーナーとして使ってます。
カセットガス式であること、長めのノズルであること、発熱量が高いこと
の3点を満たしたので購入。室内で使用したせいかはわからないが点火に問題なくよく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
41072674
2015-10-19
用途:
庭の草焼き
NSプラント建設 様 (建設業・工事業)

庭の雑草の焼き払いとして購入しましたが、期待外れで火力が弱く、なかなか焼き払うことができません。
また、着火性も悪く何度も着火スイッチを押さないと点火しません。
さらに、ガスボンベの消費が早く、1時間程の使用でガスが無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする