草焼カセットバーナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41072701 品番KYC-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。
カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。
圧電点火装置付で簡単着火。

使用ガス
KYB-250・G300
PG300(ハイパワーボンベ)
火炎の長さ(mm)約450 火炎温度(℃)1400 燃焼時間(分)約15-40(15-30) 用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。 質量(g)1350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237 火口径(mm)Φ55 熱量(kw)29.1(34.9)
注意
※使用にはボンベが2本必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41072701
2023-02-28
用途:
草焼きバーナーとして
運輸・通信業

灯油バーナーも使っていますが、カセットバーナーで、2本を探していたところ見つけました。 かなり高い力があります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする