曜日別特売
0085 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41072735

 

0085 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41072735
0085 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41072735
0085 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41072735

5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ

(89件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
ピンク
ピンク
イエロー
パープル
ホワイト
ホットピンク
杢グレー
ターコイズ
レッド
チャコール
ライトブルー
ライトピンク
デイジー
ブラック
ロイヤルブルー
バーガンディ
グリーン
ジャパンブルー
オリーブ
ネイビー
オレンジ
ライトグリーン
ガーネットレッド
アーミーグリーン
サンセットオレンジ
オートミール
アッシュ
アイボリー
インディゴ
ナチュラル
デニム
ライトイエロー
アイビーグリーン
シルバーグレー
メトロブルー
ライトパープル
アイスグリーン
ミディアムブルー
スモークブラック
内容量1枚注文コード41072735品番0085
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ

ピンクサイズM色番011種別Tシャツ胸囲(cm)104混率(%)綿100肩幅(cm)47袖丈(cm)20着丈(cm)70目付(g/m2)190(5.6oz)生地天竺ポケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:89
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 仕事着として

XXLで少し丈はながめとなります
5.6オンスと言う事でとてもしっかりしていて 着心地も抜群に良いです
ヘビロテしてるのですが へたり色落ちもなくとても重宝しています

2が参考にしています
2025-07-28
用途: 仕事の作業着
ヤマモト商店

5.6オンスと言う事で とても着心地が良いです 
1日おきに着まわしていますが色落ちを心配しましたが(ネイビー購入)1か月程着用していますが心配無用な感じです

対象商品 : 41073295
2024-02-01
用途: 普段着として着用

これまでこの手のTシャツはユナイテッドアスレのものを買っていましたが、他のネットショップのレビューでプリントスターは丈が長めと書かれていたので買ってみました。製品ごとのバラツキがあるようなので確定ではありませんが、比べると少しだけ丈は長いようです。品質的には同等そうなので、着丈の好みで多分今後はこちらを購入すると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 41073636
2024-04-24
用途: 普段着
製造業

ヘビーウェイト??
白いtシャツだとチクビ透けます。何度か洗濯すると首の部位が丸まると言うかヨレます。

3が参考にしています
対象商品 : 41072841
2023-07-19
用途: 日常着です
サービス業

普通のスタンダードな綿100のTシャツが最近どこにも売ってなくて困っていました。モノタロウさんで買えてよかった。これまで使っている5.0オンスよりも厚地でしっかりした製品です。地厚なので、夏にはちょっと暑いかも。化繊のハイテック素材は気持ち悪い。。やはり綿100が快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 41073295
2023-07-14
用途: 塗装作業時

丈夫で長持ち 首が伸びてベロベロになるということも無く
縮んで小さくなることも無く、お気に入りです

3が参考にしています
対象商品 : 41073575
2023-06-17
用途: 普段着として。
農・林・水産業

色違いで何種類か購入。生地が厚く、しっかりしています。汗をかいてもしっかり吸収してくれますが、夏場は少し暑いかもしません。

1が参考にしています
対象商品 : 41073611
2022-05-27
用途: なんでも作業時
矢部鉄建建設業・工事業

PrintstarCTV着心地も良く大変気に入っています 
モノタロウで品数が少なくなってきたので
ほかのショップで購入しようと思っています

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする