JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm XHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41072868 品番B12B-XH-A LF SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様
シリーズ = XH
シリーズ番号 = B12B
ピッチ = 2.5mm
コンタクト数 = 12
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 錫
定格電圧 = 250 V ac/dc
XHシュラウドヘッダ. XHシリーズ箱型シュラウドヘッダーには、トップエントリの製品とサイドエントリの製品があります。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーのウェーハー材質は、UL94V-0等級のPA66で、色はナチュラルカラー(白)です。 これらのXHシリーズ箱型シュラウドヘッダーののポストは、スズめっき黄銅製です。 かん合するXHシリーズレセプタクルハウジングについては、代表品番< 820-1611') 820-1611/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする