JST 基板ヘッダ, 10極, 2列, ストレート, 電線対基板 2mm PADシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41072999 品番B10B-PADSS-1F(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様
シリーズ = PAD
シリーズ番号 = B10B
ピッチ = 2mm
コンタクト数 = 10
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電圧 = 250 V ac/dc
PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする