JST 基板ヘッダ, 14極, 2列, 垂直, 電線対基板 2mm PUDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41073078 品番B14B-PUDSS-1(LF)(SN)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様
シリーズ = PUD
ピッチ = 2mm
コンタクト数 = 14
行数 = 2
ボディ向き = 垂直
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電圧 = 250 V ac/dc
JST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSS = ボスなし、BxxB-PUDSS-1 = ボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする