0085 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41073417 0085 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41073417 0085 5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ Printstar(トムス) 41073417

5.6オンス CVTヘビーウェイトTシャツ

(89件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41073417 品番 0085
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

累計1.7憶枚以上販売している不動の人気Tシャツ

ターコイズ サイズM 色番034 種別Tシャツ 胸囲(cm)104 混率(%)綿100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)20 着丈(cm)70 目付(g/m2)190(5.6oz) 生地天竺 ポケットなし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
仕事着として

XXLで少し丈はながめとなります
5.6オンスと言う事でとてもしっかりしていて 着心地も抜群に良いです
ヘビロテしてるのですが へたり色落ちもなくとても重宝しています

2人が参考にしています
2025-07-28
用途:
仕事の作業着
ヤマモト商店 様

5.6オンスと言う事で とても着心地が良いです 
1日おきに着まわしていますが色落ちを心配しましたが(ネイビー購入)1か月程着用していますが心配無用な感じです

対象商品:
41073295
2024-02-01
用途:
普段着として着用

これまでこの手のTシャツはユナイテッドアスレのものを買っていましたが、他のネットショップのレビューでプリントスターは丈が長めと書かれていたので買ってみました。製品ごとのバラツキがあるようなので確定ではありませんが、比べると少しだけ丈は長いようです。品質的には同等そうなので、着丈の好みで多分今後はこちらを購入すると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
41073636
2024-04-24
用途:
普段着
製造業

ヘビーウェイト??
白いtシャツだとチクビ透けます。何度か洗濯すると首の部位が丸まると言うかヨレます。

3人が参考にしています
対象商品:
41072841
2023-07-19
用途:
日常着です
サービス業

普通のスタンダードな綿100のTシャツが最近どこにも売ってなくて困っていました。モノタロウさんで買えてよかった。これまで使っている5.0オンスよりも厚地でしっかりした製品です。地厚なので、夏にはちょっと暑いかも。化繊のハイテック素材は気持ち悪い。。やはり綿100が快適です。

2人が参考にしています
対象商品:
41073295
2023-07-14
用途:
塗装作業時

丈夫で長持ち 首が伸びてベロベロになるということも無く
縮んで小さくなることも無く、お気に入りです

3人が参考にしています
対象商品:
41073575
2023-06-17
用途:
普段着として。
農・林・水産業

色違いで何種類か購入。生地が厚く、しっかりしています。汗をかいてもしっかり吸収してくれますが、夏場は少し暑いかもしません。

1人が参考にしています
対象商品:
41073611
2022-05-27
用途:
なんでも作業時
矢部鉄建 様 (建設業・工事業)

PrintstarCTV着心地も良く大変気に入っています 
モノタロウで品数が少なくなってきたので
ほかのショップで購入しようと思っています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする