KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 63V dc 10000μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41074128 品番ALP22A103CD063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様
静電容量 = 10000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 63V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 35 x 55mm
長さ = 55mm
直径 = 35mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
構造 = アルミ缶
シリーズ = ALP22
寿命 = 18000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir
ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする