KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/2シリーズ 3Ω 0.5W ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41076955 品番CFS1/2CT52A3R0J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様
抵抗 = 3Ω
定格電力 = 0.5W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = CF
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = -450 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm
長さ = 7.1mm
直径 = 2.85mm
最小動作温度 = -55℃
炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする