カルテワゴン 655×310×1000mm

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41080743 品番HW255
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥185,130
販売価格(税別)
168,300
収納数4冊/ボックス(背幅28mm) 材質ステンレス(SUS304・443CT) 質量(kg)14.1 キャスターΦ100mmゴム製(ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×310×1000 アズワン品番8-8211-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする