アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの カルテ収納
アズワンの カルテワゴン
カルテワゴン用交換用ボックス(10個入)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41080752
品番
交換用ボックス(10個入)
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,841
販売価格(税別)
¥
7,128
バスケットに入れる
収納数
4冊/ボックス(背幅28mm)
材質
ステンレス(SUS304・443CT)
質量(kg)
14.1
キャスター
Φ100mmゴム製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×210×270
アズワン品番
8-8211-11