※メッキファスナー付きポケット
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
1254 スムースロン 長袖ブルゾン(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41082736
品番
1254
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
通気性が良く、特殊カッティングのスムーズアップ機能で動きやすく、着心地の良い作業服です。
色
シルバーグレー
サイズ
4L
仕様
脇吸汗メッシュ仕様、メッキファスナー付胸ポケット、シリコンスライダー引手付、XEカット、内ポケット付
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
胸囲(cm)
127
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
56.5
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
71
生地
ドビークロス
色番
22
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。