仕様
カードタイプ = MicroSD, Nano SIM
ジェンダー = メス
コンタクト数 = 6 (Nano SD)、8 (microSD)
行数 = 1
ピッチ = 1.1 (microSD) mm, 2.54 (Nano-SIM) mm
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = 表面実装
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金
端子方法 = はんだ
ハウジング材質 = 液晶ポリマー
長さ = 12.2mm
幅 = 2.05mm
深さ = 17.9mm
最低使用温度 = -40℃
Molex micro-SD / nano-SIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタ. 単一のユニットで2種類のカード形式に対応する省スペーススタッキングタイプ設計のmicroSD / nanoSIMプッシュプルタイプコンボメモリカードコネクタです。 コンパクトサイズ、小さなフットプリント、2.05 mmの低プロファイルのこのmicroSD / nanoSIMメモリカードコンボコネクタは、貴重な基板上のスペースを節約します。microSDカードは電源を切ったり、バッテリを取り外したりすることなく自由に抜き差しできます。 この機能により、モバイルデバイスが再起動するまでに通話やメッセージを受けられないことがなくなります。 このコネクタは、誤挿入を防止するカードの極性機能と、カードを簡単に取り外せるプルレバータイプ機構を備えています。 引っ掛かり防止コンタクトにより、カードをスムーズに抜き差しでき、コンタクトの破損を防止します。 カード検出スイッチはカードの存在を検出します。 このmicroSD / nanoSIMメモリカードコネクタは、基板押下ポイントにより基板にしっかりと保持されます。. 特長と利点:. 1台で2種類のカード形式に対応 積み重ね可能な小さなフットプリントと基板スペースを節約する低プロファイル 再起動なしでmicroSDカードを自由に抜き差し可能 プルレバーによる取り出し機構 誤挿入を防止するカードの極性機能 カードをスムーズに抜き差しできる引っ掛かり防止コンタクト 基板にしっかり保持できる基板押圧ポスト カード検出スイッチ. 用途. これらのmicroSD / nanoSIMプルレバータイプコンボメモリカードコネクタを使用することで、メモリカードに簡単にアクセスできるようになるため、さまざまなモバイル用途のニーズに応えられます。 主な用途は、モバイル機器、スマートフォン、タブレットPCなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応