Molex 基板ヘッダ, 6極, 2列, ライトアングル, 電線対基板 4.2mm Mini-Fit Jrシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41083709 品番39-29-1068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
仕様
シリーズ = Mini-Fit Jr
シリーズ番号 = 5569
ピッチ = 4.2mm
コンタクト数 = 6
行数 = 2
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電圧 = 600 V
Mini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする