曜日別特売
39-03-6094 コネクタハウジング レセプタクル 9極 3列 6.7mm STANDARD .093 日本モレックス(molex) 41083849

コネクタハウジング レセプタクル 9極 3列 6.7mm STANDARD .093

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41083849品番39-03-6094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様
コンタクト数 = 9
行数 = 3
ピッチ = 6.7mm
ジェンダー = レセプタクル
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = STANDARD .093"
ボディ向き = ストレート
長さ = 21mm
幅 = 29.9mm
深さ = 21mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 3191
UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番< 670-0242') 670-0242/及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照. Molex標準0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチレセプタクルハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットレセプタクルハウジングは94V-2ナイロンで構成されており(品番< 821-5645') 821-5645/及び< 797-9045') 797-9045/は94V-0)、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 また、品番< 670-0163') 670-0163/には標準取り付け金具が、品番< 670-0172') 670-0172/にはプルタブが付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットレセプタクルハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番< 236-3117') 236-3117 、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番< 670-0282') 670-0282 を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番< 670-0242') 670-0242/を参照 圧着工具については、品番< 501-045') 501-045/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする