Molex ピンヘッダ, 40極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm C-GRID IIIシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41084278 品番90131-0780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
シリーズ = C-Grid III
シリーズ番号 = 90131
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 40
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 6.75mm
テールピン長 = 2.9mm
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電圧 = 350 V
Molex C-Grid III 2.54 mm基板ピンヘッダ - 90120、90121、90122、90131シリーズ. 90120、90121、90122、90131シリーズの基板ヘッダは、最新の産業要件を満たすよう設計された2.54 mm C-Grid III相互接続システムの一部を構成しています。これらのC-Grid III基板ヘッダは、C-Grid IIIシリーズ基板ソケット及び圧着ハウジングとかん合し、基板対基板と電線対基板の両方の用途で使用できます。ヘッダは分離式で、切ってサイズを調整できるため、設計の柔軟性が増します。これらの基板ピンヘッダのピンは、保持力が強く、しっかりとしたかん合接続が可能です。基板にはんだ付けした後のコンタクトも、力学的安定性が高くなります。これらの2.54 mm C-Grid基板ピンヘッダは、1列及び2列、垂直及びライトアングル取り付けの構成があり、幅広い相互接続要件に対応できます。. 特長と利点. 基板対基板と電線対基板の両方の用途に適合 設計の柔軟性に貢献する分離機能 ピン保持力が強く、しっかりとしたかん合接続 はんだ付け後の力学的安定性が高い. 製品用途の情報. C-Grid IIIシリーズコネクタは、産業、コンピュータ、医療、コンシューマ、通信、輸送などの分野に適合します。主な用途は、デスクトップPC、サーバー、モニタ、医療機器、白物家電、交換局、産業機器、車載安全システム、電子機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする