Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 入浴関連
Aron(アロン化成)の シャワーベンチ
Aron(アロン化成)の 背もたれあり
ひじ掛け付シャワーイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41084593
品番
HP
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
肘掛け跳ね上げ式、組み立て式(要工具)
材質
座面/PE(ポリエチレン)、脚/アルミニウム、パッド部/EVA樹脂
質量(kg)
約5.2
耐荷重
100kg
溝幅
約100mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×490×670〜820
座面高さ(mm)
350〜500(7段階調節)
アズワン品番
0-3787-11