SB-0900 シャワー用車椅子 アズワン 41085162

シャワー用車椅子

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41085162 品番SB-0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,000
質量(kg)14.5 高さ(mm)(ステップ台)210 フレームステンレス(SUS304) キャスター前輪/Φ100mm(ステンレスキャスター)、後輪/Φ300mm(ノーパンクタイヤ・ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×880×895 材質(シート)独立発泡PE(ポリエチレン)フォーム アズワン品番0-4052-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(幅)400×(奥行)420×(高さ)495
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41085162 SB-0900 41084733 KS2 入浴椅子 カワムラサイクル 入浴椅子 カワムラサイクル 1個 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする